※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
HAZET インパクト用パーツ ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42057978
品番
900S-H1527
参考基準価格(税別)
¥273
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
差込角(mm)
12.7
用途
インパクトソケット脱落防止用。
材質
スチール
質量(g)
2
寸法(Φ×mm)
3×26