八興
八興の タイヤゲージ・空気入れ
八興の タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤゲージ (測定用)二輪車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42058005
品番
AD-306MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
測定範囲(kPa)
30〜600
最小目盛(kPa)
10
用途
タイヤの空気圧の測定に。
材質
真鍮ラバー
摘要
二輪車用
質量(g)
390
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
555×42×110