八興
八興の タイヤゲージ・空気入れ
八興の タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42058023
品番
AD-312TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
測定範囲(kPa)
60〜1200
最小目盛(kPa)
20
用途
タイヤの空気圧の測定に。
材質
真鍮ラバー
摘要
大型バス・トラック用
質量(g)
520
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
816×42×110