GREEN BELL(グリーンベル)
GREEN BELL(グリーンベル)の 裁縫道具/裁縫用品
GREEN BELL(グリーンベル)の 針/マチ針/ピン
GREEN BELL(グリーンベル)の 縫い針/しつけ針
ステンレス製 布切りはさみS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42058179
品番
G-5131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
ステンレス刃物鋼を使用しています。高硬度焼焼き入れによりさびにくく、シャープな切れ味が長持ちします。
用途
裁縫・工作・デスクワーク等幅広い用途に。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)
210
質量(g)
123
刃長(mm)
90