大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42060137
品番
M8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
188
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5