渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
無電源絶縁変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42068575
品番
TH-41-1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
無電源
応答速度
約20ms(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力端子間相互)
CE-対応品
あり
第1入力信号
DC0〜20mA
第1出力信号
DC0〜20mA