※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42074295
品番
#10-32×5/16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
No.10
材質
ステンレス
長さ(inch)
5/16
山数
32
寸法H(mm)
-
寸法B(mm)
-
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)