※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42074602
品番
/16-20×7/8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
7/16
材質
ステンレス
長さ(inch)
7/8
山数
20
寸法H(mm)
7
寸法B(mm)
16
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)