廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
丸型雄ねじ・雌ねじスペーサー BRU(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42081261
品番
BRU-305S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
5
仕様
スリ割付
材質
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42081261
BRU-305S
42267251
BRU-305S
丸型雄ねじ・雌ねじスペーサー BRU(SUS303)
廣杉計器
1パック(2個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました