JISK6250準拠 定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42084244 品番PG-20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,740
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

0.01mm-13mmスタンドタイプデジタル測厚器

測定範囲(mm)13 目量(mm)0.01 測定子(mm)Φ5平 差込深さ(mm)57 加圧荷重(N)0.196/0.431 裏ぶた仕様平裏ぶた
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする