M16×1.5 Uナット 細目(ステンレス) 冨士精密 42100703 M16×1.5 Uナット 細目(ステンレス) 冨士精密 42100703

Uナット 細目(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42100703 品番 M16×1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの呼びM16 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)約13 二面幅(mm)24 材質ステンレス 寸法S(mm)24 寸法h(mm)14.5 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-01
用途:
バイクのメンテナンス

M10の1.25、Uナットを購入しました。
ステンレス製になるとなかなか販売をしていないので大変ありがたいです。

対象商品:
42100676
2020-01-15
用途:
バイクの修理時
有限会社小川電建 様

精度も良く、使い勝手は良いのだが、価格が少々高価な点が難点。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42100685
2017-04-23
用途:
車の交換部品

ネジの規格の事はよく知りませんで、細目とは1.25しかないと思って注文しましたが、車で使っていたのはM12×1.5でした。おかげでボルトを痛めてしまいました。規格をよく調べるべきでした。

対象商品:
42100676
2017-08-26
用途:
テンションボルトのナット
建設業・工事業

製品に不満というより、ナットサイズの記載が無かったのに不満です。

対象商品:
42100667
2016-02-26
用途:
スケボー用
製造業

スケボータイヤのロックネジ用に買いました
SUSは高価すぎるので、鉄製でも良かったかな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする