フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42108963 品番 M16 22×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM16 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)15 寸法S(mm)22 寸法C(mm)(最小)3.0 材質 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)3 寸法h(mm)16.5 寸法db(mm)17 寸法dc(Φmm)30 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
除雪機交換部品に適合
サービス業

赤い家庭用除雪機のオーガブレードを固定しているロックナットと同型でした。
塗装の為車体から外すときに、緩まずメガネをかけてハンマーで叩いたので、外れたけどナットがダメになりましたサイズ厚み外したナットと比較しても全て一致していました助かりました。

2023-05-27
用途:
バイクのリアアクスルシャフトのロックナットの小型化に使用

バイクのリアサスを交換したが、流用したショックの自由長がSTDよりも
2cm程長くなった。
その為、スイングアームが沈み込んだ際にマフラーと先端のアクスルナットが
接触する恐れがあったため、ナットの2面幅の小さい本品はうってつけでした。

中々このサイズのバラ売りは他では購入できず、とても助かりました。

結果的にこの小さい2面幅のおかげで、マフラーとのクリアランスも保たれて
結果オーライ。構想通り、狙い通りで良い買い物でした。

3人が参考にしています
対象商品:
42108954
2022-06-24
用途:
外れ止めようナットとして

いったん無理してはずしたので、新しく購入し使用しました。しっかりと締め付けました。戻ることはないです。普通のナットと違うのでかなり価格が高かった。

対象商品:
42108954
2021-06-23
用途:
クルマ
秦 様 (その他業種)

ショックのナットを紛失して困っておりました、また何処も細めのピッチはありませんでした
問題なく取り付けることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
42108945
2020-06-01
用途:
自動車の足周りの同種ナットの取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

ロック機構が付いていて、抜け落ちる心配がない。12Mの細目ナットだが、外径もスリムで丁度よい。

1人が参考にしています
対象商品:
42108936
2019-04-08
用途:
バイクのミラー固定用
サービス業

メッキ処理もキレイで見た感じから品質は良い商品だと思います。

対象商品:
42108936
2018-05-19
用途:
CBR250RR MC51 ドライブスプロケットナット

CBR250RR MC51 ドライブスプロケットナットに使用。
頻繁に脱着するので定期的に新品に交換しますが
頭のサイズが純正17mmに対し14mmですので
便利です。
セレーションなしなので母材も傷付けません。

3人が参考にしています
対象商品:
42108936
2017-06-12
用途:
アドレスV125G フロントアクスルナットとして。
製造業

アドレスV125G フロントアクスルナットとして購入しました。何の問題もなく取り付けできました。近所のホームセンターでは手に入りませんでしたが外す度に交換できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする