※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
呼び寸法
8A(1/4)用
注文コード
42115464
品番
6×8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さ(mm)
15
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
呼び寸法
8A(1/4)用
寸法H(mm)
27
寸法E(mm)
15
表面処理
三価ホワイト
寸法P(mm)
21
適合鋼管外径(Φmm)
13.8
寸法R
7.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。