※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42115473
品番
6×10A
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
18
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
呼び寸法
10A(3/8)用
寸法H(mm)
33
寸法E(mm)
18
表面処理
三価ホワイト
寸法P(mm)
25
適合鋼管外径(Φmm)
17.3
寸法R
9.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。