※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42115482
品番
6×15A
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
18
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
呼び寸法
15A(1/2)用
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
18
表面処理
三価ホワイト
寸法P(mm)
29.5
適合鋼管外径(Φmm)
21.7
寸法R
12
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。