M12 L=22 アイボルト(鉄/生地) 大阪魂 42116471 M12 L=22 アイボルト(鉄/生地) 大阪魂 42116471

アイボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42116471 品番 M12 L=22
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法D(mm)25 寸法H(mm)(参考)51 寸法L(mm)22 寸法a(mm)50 寸法b(mm)30 寸法c(mm)10 寸法h(mm)26 寸法t(mm)9 ねじの呼びM12 材質 質量(kg)約0.12 表面処理生地 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])2.16[220]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする