M6×35 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116681 M6×35 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116681 M6×35 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42116681

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42116681 品番 M6×35
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM6 材質 寸法L(mm)35 ねじピッチ1 寸法a(mm)12 表面処理三価ホワイト(ユニクロ) 頭部形状デンデンボルト 寸法b(mm)6 寸法c(mm)6.1 ねじ長さS(mm)17 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.37MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38772004
2022-09-22
用途:
バイク整備

バラ売りで販売してもらえるのは助かります。いろいろな物に応用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
42116724
2022-05-01
用途:
オートバイのブレーキロッドの自作
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ホンダモンキーの中古車のレストアに使いました。スイングアームがロングになっていて、ブレーキロッドの長さが足りないため、この部品と高ナットと寸切りを合わせて使いました。ホームセンターにはM6サイズはなく、合計500円ほどで自作できたので良い方だと思っています。

対象商品:
42116934
2021-10-25
用途:
整備に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
42116812
2020-12-13
用途:
屋根の作業
農・林・水産業

正しい使い方では、ないと思いますが、穴の中にもう一本のボルトを指して、垂木の引き寄せに使いました うまくいきました

対象商品:
42117275
2020-05-23
用途:
開閉ボルトとして使用。
沖縄エコサイエンス株式会社 様 (製造業)

蒸気抽出機の開閉ボルトの交換として使用しています。熱が加わるので、摩耗するので、不定期交換用として使用しています。

対象商品:
42116733
2020-01-25
用途:
イノシシの箱罠に使用
まつた 様 (その他業種)

箱わなのワイヤーの長さ調節に使う。もっと安いと思っていました。タンパックルでも使えるので、場所により使い分けます。

対象商品:
42116846
2018-10-31
用途:
工具の部品に
農・林・水産業

初めての購入、いろんなサイズがあり選ぶことができてよかった。品質はわからないけれど必要じゅうぶんか。

対象商品:
42116663
2018-07-05
用途:
木工雑貨の部品

M6のサイズはホームセンターなどでは手に入りづらいので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする