フランジボルト 2種(ステンレス)

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42118002 品番 4×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

セレート無し

種別全ねじ ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 寸法e(mm)(最小)7.74 頭部形状フランジ付き 寸法s(mm)7 寸法c(mm)(最小)0.6 寸法k(mm)(最大)4.2 寸法K1(mm)(最小)2.4 寸法dk(Φmm)(最大)10.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ハンドルマウントの取り付けに使います。20年も乗るとサビてくるのでステンレスに替えました。

2025-01-04
用途:
バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

6x12はバイクによく使うサイズなので購入。
サビないしフランジ付きなのでスマートに見えて大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
42118106
2024-11-10
用途:
整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

車の修理に使用します。泥よけなどの取付部に使用しますがステンレス製なので錆び対策にもなるので良いです。

対象商品:
42118307
2024-09-10
用途:
バイクのリヤキャリアに
cozycycle 様

スクーターのリアキャリアに使用しました。
もともとのボルト&ナットが緩みやすく、ハードロックナットと併用して使用
ネジ精度も高く全く問題ありません。

対象商品:
42118151
2024-04-05
用途:
古いボルトの交換作業
建設業・工事業

M8ボルトは頭12mmソケットなので使いやすい。
フランジは手でも回しやすいので、車の全てのボルトをフランジにする予定です。

対象商品:
42118151
2024-03-15
用途:
機械のネジ
製造業

ネジの頭部をナメテしまったので交換 薄いスパナも購入してサイズぴったり良かった

対象商品:
42118151
2024-01-18
用途:
子供の自転車に

錆びたネジの交換用。近くの店舗にはこのサイズが無いので助かりました。コスパもいいと思います。

対象商品:
42118343
2023-09-09
用途:
旧車オートバイの整備
卸売・小売業

このサイズになると一般的なホームセンター等では手に入らず、しかも二面幅が現在の規格だと13mmとなりレンチの用意も必要になります。フランジ付きボルトは旧規格の様に二面幅12mmなので既存のレンチでOK。助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする