四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42119786 品番 6×25
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304J3) 長さ(mm)25 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法S(mm)10 寸法e(mm)約14.1 頭部形状四角 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42119786
2025-01-06
用途:
バッテリーへオーディオ等の配線、端子の増設取り付け
サービス業

純正のターミナルはそのままにしておきたかったので、ナットを追加して取り付けるために丁度いい長さで重宝しています。

対象商品:
42119752
2020-11-26
用途:
バッテリー交換に
農・林・水産業

ついでにボルトも錆びていた為に交換しました
大変満足しています

対象商品:
42119795
2019-08-04
用途:
バッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

ターミナルボルトに使いました。問題なく使えました。

対象商品:
42119795
2018-03-06
用途:
機械装置の製作
教育・研究機関

T型の溝に使用しました.ネジ径,首下長さの種類を増やしてもらえるとより良いと思います.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1人が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする