菱形ボルト(ステンレス)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42120084 品番 6×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじピッチ1 表面処理生地(または標準) 頭部形状菱形 ねじ山種類メートル並目 寸法L(mm)25 寸法H(mm)2.3 寸法a(mm)- 寸法A(mm)7 寸法B(mm)12 許容差寸法A/0,-0.2、寸法B/0,-0.2、寸法H/±0.25 C(°)105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69152782
2024-08-27
用途:
カーポートの金具

LIXILのカーポートの柱の溝に合いました。製品によると思うので参考までに。

1人が参考にしています
対象商品:
69152773
2023-05-15
用途:
カーポートのレールを利用した金物固定
農・林・水産業

カーポート梁にある柱固定用のレールを利用してボルトの取付が可能です。梁に穴開け加工をする事なく金物取付が出来るため重宝きてます。

対象商品:
69152798
2022-09-21
用途:
アルミカーポートに後付けライトとタイヤ棚
エクステリア近藤 様 (建設業・工事業)

カーポートの下の溝に後付けのボルトとしてピッタリでした!ライトやタイヤ棚等に取り付けにおすすめです!

2人が参考にしています
対象商品:
69152782
2022-09-09
用途:
センサーライト取付
その他業種

アルミカーポートの梁に、センサーライトを取り付けるために購入。梁に孔を開ける事なく既存の溝に取り付け出来満足です。

対象商品:
69152782
2020-03-05
用途:
ガレージの照明器具の固定

なかなか見つからなくて助かりました。器具の固定はしっかりできました。

1人が参考にしています
対象商品:
42120102
2020-05-20
用途:
カーポートのフレーム8mm溝にフック取り付け
農・林・水産業

簡単に後入れできて、見た目もよかった。もう少し短いボルトも使ってみようと思います。

対象商品:
69152798
2019-02-02
用途:
自宅のDIY
キザカ電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カーポートの梁下の溝を使って金具を取り付けたいと思い、いろいろ探していたところこの商品を見つけました。初めて使いましたが実に理屈なボルトでした。M10の物があればそちらがベストサイズだったように思いますが、イメージした通りの仕上がりになってくれました。

2人が参考にしています
対象商品:
69152798
2018-10-08
用途:
アルミカーポートの溝にアイボルトを引っ掛ける

ホームセンターなどに売っていなくて困っていましたが、この商品を見つけてラッキーでした。
アルミカーポートの柱の溝に最適でした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする