プラカラー蝶ボルト 2種(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42120215 品番 4×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 寸法H(mm)4.5 寸法A(mm)17 寸法D(mm)4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)Φ8 寸法M(mm)4 寸法H'(mm)2 寸法D'(mm)3 寸法A'(mm)16 寸法C'(mm)Φ7 寸法B'(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42120251
2017-08-24
用途:
パラソル立の固定ネジにするため
製造業

画像だと真っ白に見えますが届いたものはグレーでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品情報を再確認いたします。

対象商品:
42120233
2014-12-02
用途:
紛失ボルトの代用品

丸ノコの角度調節用蝶ボルトがいつのまにか(おそらく振動のために)無くなっていたので,その代用品として購入しました.丸ノコ付属のものよりもプラスチック部分がやや弱そうな印象ですが,いまのところ問題なく役に立っています.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする