※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×15 冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂 42121721 5×15 冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂 42121721

冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42121721 品番 5×15
販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468
長さ(mm)15 タイプRタイプ ねじピッチ0.8 材質ステンレス 寸法H(mm)11.8 規格2種 寸法A(mm)10 寸法D(mm)21 寸法C(mm)6.4 寸法G(mm)3 ねじの呼びM5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42121746
2021-11-19
用途:
治具の設置用
不動産業

素材を軽作業の加工する際に、作業台に治具を固定するのに使用。治具の設置、移設、撤去が工具を使用せずに短時間で出来て重宝しています。

対象商品:
42121755
2021-04-18
用途:
バイク(YAMAHAセロー250)のシート下ボルトの代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

YAMAHAセローのシート下の六角ボルトはツーリングの振動で脱落しやすいので、時々増し締めをしないといけない。
いちいち工具を用意するのは面倒なので、この蝶ボルトに変更して、手で増し締めできるようにしました。
錆びないし、すごくベンチで助かる!

対象商品:
42121755
2019-10-05
用途:
ステンレス金物製作時

商品の品質は良いと思います。

蝶ボルトは高価なものが多い中でこの商品は比較的手ごろですが、
できれば価格を半分程度に抑えてもらえると助かります。

本来、蝶ボルトにしたい部分の設計を価格の兼ね合いから六角SUSボルトに
しているのが現状です。

対象商品:
42121746
2020-04-26
用途:
試験装置の部品

他の商品を購入するついでに買いました。送料がかからなければ
格安です。

対象商品:
42121773
2019-03-31
用途:
ボール盤バイスの固定用に

通常のボルトナットでは、調整するときにスパナやレンチが必要だけれど、これなら手で脱着出来るので。蝶ナットとセットで使います。

本当は30mmが良かったのですが、40mmからしかなくそれが残念です。

対象商品:
42121755
2018-12-11
用途:
農業機械のメンテナンスに使用した
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

2個入りというのがよかった。
あまり多く入っていると無駄になり、2個入りがちょうどよい。
また、値段も手ごろであった。

対象商品:
42121755
2017-04-05
用途:
蓋の固定用に

値段も安くて大変助かりました。また使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする