電源電圧(V)AC80〜132(定格100〜120)(50/60Hz)
付属品-
仕様●ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(3回転トリマ)●冷接点補償温度:10〜40℃●電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)●結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)約200
取付方式DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)127(H)×25.6(W)×136.5(D)
構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.4%fs(23℃にて)
消費電力(電流)約5VA
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
機能絶縁、リニアライザ機能:有り、バーンアウト機能:上方振切
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温湿度範囲-
負荷抵抗(許容)3kΩ以下
応答速度約25ms(0〜90%)
負荷変動-
温度特性±0.015%fs/℃
耐振動-
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗1MΩ以上
冷接点補償精度±0.5℃以下、ただし、RとWR熱電対は±1℃以下
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
第1入力信号J熱電対:0〜200℃
第1出力信号DC1〜5mA
応答時間(ms)25(0〜90%)