銅パッキン(管用)(パック品)

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42163597 品番 16×22×1.0
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

電気導電性と熱伝導度が優れている。

内径(Φmm)16.0 外径(Φmm)22 厚さ(mm)1.0 公差(mm)内径+0.3、外径-0.45 用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 材質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
油圧ジャッキのパッキンとして使用
製造業

油圧ジャッキの圧力抜けがあり、ゴムパッキンでは耐久性がなかったので
銅パッキンに交換した

2026-02-05
用途:
自動車整備

エンジンからタービンへのオイル供給パイプのバンジョーボルトに使用。径さえ合っていれば問題なく使用できます。

2025-06-02
用途:
オートバイ用

K1200RもCRF250L(MD47)もドレンナットはM16
アルミと比較しても差は感じないが良いと思う。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
整備
運輸・通信業

海外工場で生産された銅パッキンに あまり満足できなかったのでこちらの製品を購入しました。綺麗な造りで品質は合格レベルかと思います。また必要になった時はこちらから買おうと思える品質です。

対象商品:
42163581
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

一般的なサイズの無いバイクのオイルドレンパッキンとして使用しました。種類が多く小分けで入手できるため助かります。

対象商品:
42163581
2024-06-02
用途:
点火プラグ装着時のシム

厚さ1.5mmと1.0mmを使い分けています。寸法精度が良いので、安心して使えます。

対象商品:
42163563
2023-12-12
用途:
機械のメンテナンス時
あづま工芸有限会社 様 (製造業)

必要なサイズが見つかり、オイルラインのメンテナンスに使用。

対象商品:
42163545
2023-03-19
用途:
フロントフォークのオイルドレンパッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントフォークのオイルドレンパッキンとして購入しました。精度も良く厚みも十分なので純正互換用として満足いくレベルです。年2回交換しても4年持ちますのでコスパ良いですね。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする