曜日別特売
12.5×28×1.5 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂 42172392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

(425件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
呼び寸法
M12.5
注文コード
42172392
品番
12.5×28×1.5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法
M12.5
内径(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
28
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
外径公差(mm)
(+0,-0.4)
内径公差(mm)
+0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:425 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-19
用途: カブのリヤショックの下側のスペーサーに使用。
サービス業

サイズも丁度良く、値段も安価で満足です。ステンレスなので錆びにくいように思います。

対象商品 : 42171166
2026-09-23
用途: 自動車のメンテナンス
建設業・工事業

リピートですが特寸で他にはなかなか見当たらず今回も購入しました。

2026-08-21
用途: 治具取付け用
卸売・小売業

量も十分コストメリットがあり、いつも大阪魂さんを利用し助かっています。

2026-05-08
用途: チョイ買い
自動車・二輪車・自転車関連業

小分けで購入出来る点は助かります。
しかーし! 大阪魂の商品は割引dayが滅多にありません。
月2回程度の割引dayの設定をお願いします。

2026-03-03
用途: ボルト締結部の面圧分散・相手材の傷防止(外径大きめの座金が必要な箇所)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様(建設業・工事業)

締結部の面圧分散用に使用しました。外径が大きめ(φ26)なので相手材への当たりが広く、陥没や傷の防止に役立ちました。ステンレス製で錆びにくく、厚み2mmでしっかりしていて安心感があります。

2026-05-08
用途: 機器設置
e-tech. 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

3分ボルトに使用
SUSワッシャーで特寸サイズはホームセンターではなかなかないので助かりました

2026-02-06
用途: 整備
運輸・通信業

13mmから 1mm単位で大きいサイズの丸ワッシャーが選べてとても重宝しております。大きすぎると使えなかったり、小さすぎると締め込みが甘かったり 丁度良いサイズを探すのが大変ですが 大阪魂の製品は品質がよく種類も豊富なのでおすすめです。

2026-05-02
用途: 接点
教育・研究機関

寸法精度もよいです。公差も想定範囲内です。ワッシャーとしてよくできていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする