※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (-)六角ボルト(ピーク) 大阪魂 42177667 4×8 (-)六角ボルト(ピーク) 大阪魂 42177667

(-)六角ボルト(ピーク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42177667 品番 4×8
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
材質ピーク ねじの呼びM4 頭部形状六角 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 種別全ねじ ねじ山種類メートル並目 寸法s(mm)7 寸法k(mm)2.8 穴の形状すりわり
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする