※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト(ピーク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42177712
品番
6×20
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ピーク
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
穴の形状
すりわり