※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ(塩化ビニール)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード42182104 品番4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 材質塩化ビニール 長さ(mm)25 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42182314
2022-11-24
用途:
駐車場の可動バリカー固定用カットアンカー内へのアイドルタイムのごみ侵入防止
ヒットインターナショナル株式会社 様

バリカーを取付けて居ない時に当該ボルトのみセットしてごみの侵入が防止できる。
そして塩ビ製なので車のタイヤにも損傷を与えない。
尚且つネジ部が長すぎても現場で簡単にカット調整でき満足している。

対象商品:
42182253
2020-03-29
用途:
工作
製造業

発注して、二日後に届きました。土曜日でも対応頂き、感謝です。

1人が参考にしています
対象商品:
42182086
2016-10-14
用途:
交換部品
株式会社 ひかり商会 様 (卸売・小売業)

他社製品と暮部手もあまり変わらない、少し高い

対象商品:
42182314
2015-12-08
用途:
プラスチック製品のネジ止め

やや長いが使用には支障がないので、特に不満はないです。

対象商品:
42182341
2014-06-04
用途:
塩酸設備に使用

品揃いと納期の早さは抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
945:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする