※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42183163
品番
4×12
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
穴の形状
六角穴