※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42183215
品番
4×8
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PVDF
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
穴の形状
六角穴
関連資料:
(0.11MB)