※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42183513 3×6 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42183513

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42183513 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質レニー黒(高強度ナイロン ) 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)3 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)2.5 穴の形状六角穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42183626
2016-07-23
用途:
工作機械のパーツの締付部
ヒロ製作所 様

六角レンチで締め付けていくわけですが、力が掛かると六角部分がレンチに負けて空回りします。つまり、締め付けられません。ネジ長さの違うのも買いましたが同じです。これはただのゴミです。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。
よろしくお願い致します。

対象商品:
42183687
2013-12-19
用途:
それなりに強度の要求される部位の締め付け

材質がレニーのボルト・ナット類は「エンジニアリングプラスチックの中でも最も強度が高く金属に匹敵する」云々の宣伝を信じて購入しましたが、期待はずれでした。具体的な用途については明かせませんが、ある箇所をそれなりに締め付けたあとに締め付け部の強度を確認する為に構造部に若干のひねりを加えたらいきなりボルトヘッドが飛んで破損してしまいました。ぜんぜん力を入れていないのにです。また、テツノコでボルトねじ部のカットを試みましたが脆く、アルミにすら全く及びません。強度は実感レベルでアルミの半分かそこらです。これではただのプラスチックです。それなのに値段は高すぎるのですから製品に何を期待したらよいのかさっぱりわかりません。強度云々を語る資格のないねじ・ボルトです。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする