※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42183976 3×8 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42183976

六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42183976 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質レニー黒(高強度ナイロン ) 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)2 寸法D(Φmm)5.5 寸法B(mm)2 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42184003
2018-06-12
用途:
飾りネジとして
運輸・通信業

色、デザイン、加工し易さ等、限られた条件に合いそうだったので選択しました。モノには概ね満足ですが、ネジ一本あたりで¥100近くなってしまうのが唯一残念な点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする