※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42184037 6×16 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂 42184037

六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42184037 品番 6×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質レニー黒(高強度ナイロン ) 長さ(mm)16 ねじピッチ1 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)10 寸法B(mm)4 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3265:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする