※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
42186295
品番
3×10
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。