大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
十字穴付き止めねじ 剣先(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42186812
品番
6×8.0
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥709
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
クロメート
先端形状
剣先
穴の形状
十字穴