LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42187845
品番
RF-222N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判E型
色
ブラック
仕様
(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径20mm・見返し板付、見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)PPシート・1.2mm厚
タイプ
ヨコ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×35×220
アズワン品番
64-8267-26
収容数
210枚