LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42187958
品番
RF-226N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5判E型
色
ブルー
仕様
(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径20mm・見返し板付、見出し部/背紙差替式
材質
(表紙)PPシート・1.0mm厚
タイプ
ヨコ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×35×158
アズワン品番
64-8267-31
収容数
210枚
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42187958
RF-226N
51636639
RF-226M
リングファイル
LION (ライオン事務器)
1冊
¥
379
税込
¥
417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)