リングファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42188012 品番RF-228N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
サイズB6判E型 ブルー 仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径20mm・見返し板付、見出し部/背紙差替式 材質(表紙)PPシート・1.0mm厚 タイプヨコ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×145 アズワン品番64-8267-34 収容数210枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42188012 RF-228N 46898137 RF-228M B リングファイル E型 LION (ライオン事務器) リングファイル E型 LION (ライオン事務器) 1冊 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする