※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) ねじの呼びM4 注文コード42190687 品番4×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など881種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ0.7 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
グランドパッキン押え取付ボルト
電気・ガス・熱供給・水道業

ジャストサイズの寸切ボルトがラインナップされていて、加工せずに即取替え出来て、助かりました。

2024-09-18
用途:
一輪車の2輪化
農・林・水産業

一輪車を2輪化するにあたりホームセンターを訪ねたところ
長さのラインナップが30pの次が1mだったので頓挫してました。
適度な長さのボルトが手に入って満足です。

対象商品:
44330544
2024-08-27
用途:
除雪機の補強

適度な長さが選べるので無駄が少ない。製品自体は至って普通だとは思う。

1人が参考にしています
対象商品:
44328751
2025-03-15
用途:
機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品:
42191755
2024-03-13
用途:
ソファの結合

丁度良い長さの物があって、助かりました。
物自体は、普通に良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44325127
2023-08-04
用途:
車庫の骨組み
天神荘 様

毎回 こちらを利用させていただいています 12mmもいいですが 十分約にたっています 雪国ですが 必ずこの前ねじを利用して倉庫を建てたりしています 四寸角同士をつないでも 2か所使えますからリーズナブルなアイテムです

対象商品:
42190985
2023-02-18
用途:
スタッドボルトに使用。
サービス業

エンジンのスタッドボルトに使用。他のネットショップや、近所のホームセンターに売ってなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42193225
2023-02-03
用途:
コンクリート製品連結用に使用

今回、いくつかのサイズが必要だったが、必要数を小ロットで無駄なく購入できてよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
591:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする