LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
クリアーバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42196717
品番
CB-531
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
青
材質
(表紙)ビニール貼り、(芯材)再生紙、金具:金属製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×40×320
仕様
(とじ具)30穴、リング内径:27mm、見出し部/背紙差替式、マットタイプPPポケット(再生50%)40枚
サイズ
A4判S型
タイプ
タテ型
アズワン品番
64-8264-14
収容数
最大75枚