LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
クリアーバインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブルー
注文コード
42196753
品番
CB-531K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)再生紙、金具:ABS樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×40×315
仕様
(とじ具)30穴/ロック式リングとじ具、リング内径:25mm、見出し部/背紙差替式、マットタイプPPポケット(再生50%)40枚
サイズ
A4判S型
タイプ
タテ型
収容数
最大75枚