大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 平先(ウイット)(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
42197583
品番
3/8×40
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
材質
ステンレス
山数
16
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。