曜日別特売
HF-863 ハンドファイル LION (ライオン事務器) 42200305

ハンドファイル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊仕様面ファスナー1個、見出し部/背紙差替え式注文コード42200305品番HF-863
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

薄手の10mm厚。小分類の書類や資料の整理に適しています。

サイズA4判厚さ(mm)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×35×240アズワン品番64-8266-56仕様面ファスナー1個、見出し部/背紙差替え式材質PPシート(再生100%)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 不動産物件資料の管理

一般的なA4サイズのクリアファイルが入り、縦の長さが大きすぎないため、棚にも収納しやすくて便利です。個人情報なども透けて見えることがないので、持ち歩きにも良いです。
内側にマジックテープがあるため、外側に出っ張りが無く、出し入れもスムーズに出来ます。青と黒を主に使っています。
以前から同商品を使っていましたが、一時期取り扱いが無くなっていたため、角などをテープで補修しつつ使っていました。今回買い替えができて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする