※使用例
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 書類ケース
ハンドファイル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42200366
品番
HF-853A
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
半透明の「エール」カラーのハンドファイルです。 書類をカラーホルダーに入れたまま収納できます。携帯や分類・整理に便利です。
サイズ
A4判
色
透明
仕様
ホック1個
材質
PPシート(半透明)
厚さ(mm)
0.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×16×242
アズワン品番
64-8266-76