LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 書類ケース
ドキュメントファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42200567
品番
DC-431N
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
A4判
仕様
31仕切、角金具・フタ・バンド付
材質
(表紙)樹脂含浸紙貼り、(芯材)古紙100%
ポケット数
32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×55×230
アズワン品番
64-8262-98
グリーン購入法
適合