LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の バインダー
データバインダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42201163
品番
0911-MP18
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
T9インチ×Y11インチ
色
ブルー
仕様
とじ具/MP式とじ具18穴、見出し部/背紙差替式、総縁金具付、バーストタイプ
材質
(表紙)紙クロス貼り/青、(背)布貼り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×40×255
アズワン品番
64-8253-71
収容数
350枚(35mm)
グリーン購入法
適合