LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 文書保存箱
文書保存箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42201407
品番
SC-31
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
A4用
仕様
強化タイプ
材質
ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×360×310
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×325×295
アズワン品番
64-8262-67
グリーン購入法
適合