LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 文書保存箱
文書保存箱
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42201504
品番
SC-0
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。
サイズ
A3用
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×397×316
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×380×300
アズワン品番
64-8262-81
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310