LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 文書保存箱
文書保存箱
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42201522
品番
SC-1
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。
サイズ
B4用
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452×347×317
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×330×300
アズワン品番
64-8262-57
グリーン購入法
適合