文書保存箱

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42201565 品番 SC-3
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。

サイズDF-11IN×15IN用 仕様ワンタッチ組立式 材質ダンボールKライナー(K6-AF)製/再生紙 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×331×322 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×318×309 アズワン品番64-8262-59 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42201547
2023-09-05
用途:
資料の保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

段ボールも丈夫で組み立ても簡単なので◎
記入欄もあるので大切な書類の保管用に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする